pagina iniziale

EATON - EAONXL250-3H NEXILITE 24W 250LM SA/SE 3H - NXL250-3H

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Potenza totale - 3.6 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3660191600976

Codice prodotto

EAONXL250-3H

Cod. produttore

NXL250-3H

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Potenza totale:

3.6 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

5053...5053 K

Flusso luminoso in stand-by:

60 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK03

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Lunghezza:

290 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

110 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...30 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

40 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

48

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Riflettore

Larghezza di montaggio:

95 mm

Lunghezza di montaggio:

272 mm

Numero di poli:

2

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

250...250 lm

Fattore di potenza:

0.442

Altezza/Profondità di inserimento:

96 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello NexiLite, codice NXL250-3H, con tecnologia Standard, lampada con flusso luminoso 250lm ed autonomia 3h. Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP40, resistenza agli urti IK03, modalità di funzionamento SA/SE, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Ni-Cd, dimensioni 290x110x40mm. Accessori per l’installazione (opzionali non inclusi): in superficie con cornice NEXI-FR, in superficie con grado IP65 tramite kit NEXI-IP, incasso murale con NEXI-RB, su controsoffitto con kit NEXI-FC. L’apparecchio di emergenza può essere utilizzato per la segnalazione delle vie di esodo tramite kit opzionali monofacciali NEXI-PICTO o bifacciali NEXI-PLEX.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON