EATON - EAONXL100 NEXILITE 8W 100LM SE 1H - NXL100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Potenza totale - 1.2 W
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Con pittogramma - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
47 Kg CO₂-eq
EAN
3660191600891
Codice prodotto
EAONXL100
Cod. produttore
NXL100
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Potenza totale:
1.2 W
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Con pittogramma:
no
Temperatura di colore correlata:
5700...5700 K
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti:
IK03
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
230...230 V
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Ampiezza di riconoscimento:
20 m
Lunghezza:
290 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
110 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Foglio/lastra da inserire
Commutazione a distanza:
sì
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
5...30 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
40 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Numero di teste lampada:
12
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto
Diffusore luce:
Riflettore
Larghezza di montaggio:
95 mm
Lunghezza di montaggio:
272 mm
Numero di poli:
2
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
100...100 lm
Fattore di potenza:
0.442
Altezza/Profondità di inserimento:
96 mm
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON