pagina iniziale

EATON - EAONEXI500-CGS-IP NEXITECH LED 500LM CG-S IP65 - NEXI500-CGS-IP

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo di indicazione - Su un lato/due lati

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191603120

Codice prodotto

EAONEXI500-CGS-IP

Cod. produttore

NEXI500-CGS-IP

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lunghezza:

292 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

111 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di teste lampada:

60

Altezza/Profondità di inserimento:

40 mm

Corrente nominale:

49...56 mA

Apparecchio per illuminazione e segnalazione di sicurezza con tecnologia a LED. Apparecchio universale per illuminazione e segnalazione di sicurezza con flusso luminoso di 500lm, dotato di alimentatore LED con tecnologia CG-S (20 indirizzi). Numerose aperture per gli ingressi cavi e doppi morsetti per il cablaggio passante. Costi di manutenzione minimi grazie alla notevole durata dei LED (50.000 ore). Tempi e costi di ispezione ridotti grazie alla tecnologia CEWA GUARD. Verifica di funzionamento automatica per un massimo di 20 apparecchi per circuito elettrico. Funzionamento misto liberamente programmabile delle modalità di attivazione per singolo apparecchio in un circuito elettrico. Montaggio a parete, soffitto, controsoffitto (con kit NEXI-FC), incasso murale (con scatola NEXI-RB). Morsetti a innesto rapido fino a 2.5 mm² per cavo rigido e flessibile. Versione 500lm: 60 LED, Corrente assorbita con funzionamento a batteria: 49,5 mA @ 160 V CC (8W). Consumo con alimentazione di rete: 56 mA @ 230 V CA (8W).

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON