pagina iniziale

EATON - EAONEXI400-CGL-IP NEXITECH LED 400LM SA/SE 1,5H CGLINE+ IP - NEXI400-CGL-IP

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Potenza totale - 3.6 W

  • Durata funzionamento nominale - 1.5...1.5 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3660191602802

Codice prodotto

EAONEXI400-CGL-IP

Cod. produttore

NEXI400-CGL-IP

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Potenza totale:

3.6 W

Durata funzionamento nominale:

1.5...1.5 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

5053...5053 K

Flusso luminoso in stand-by:

60 lm

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Lunghezza:

308 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

125 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...30 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

53 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

48

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Riflettore

Larghezza di montaggio:

95 mm

Lunghezza di montaggio:

272 mm

Numero di poli:

2

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

400...400 lm

Fattore di potenza:

0.6

Altezza/Profondità di inserimento:

96 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Eaton NexiTech LED, illuminazione di sicurezza/ segnaletica per le vie di esodo, distanza di visibilità 20m, via di esodo, tecnologia CGLine +, LED, permanente / non permanente, IP65, 400 lm, autonomia 1,5 ore

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON