EATON - EAONEXI250-CGS NEXITECH LED 250LM CG-S - NEXI250-CGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Adatto per tipo di marcatura - Foglio/lastra da inserire
Con pittogramma - no
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Confezione
1 PZ
EAN
3660191600358
Codice prodotto
EAONEXI250-CGS
Cod. produttore
NEXI250-CGS
Produttore
EAO
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Adatto per tipo di marcatura:
Foglio/lastra da inserire
Con pittogramma:
no
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Tipo di batteria:
Altro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Numero di teste lampada:
29
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Diffusore luce:
Riflettore
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK03
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura di colore correlata:
5053...5053 K
Ampiezza di riconoscimento:
20 m
Larghezza:
110 mm
Altezza/profondità:
40 mm
Lunghezza:
290 mm
Larghezza di montaggio:
2412.9999840742 mm
Lunghezza di montaggio:
6908.79995440192 mm



