pagina iniziale

EATON - EAONEXI250-230 NEXITECH LED 24W 250LM MAINS 230V - NEXI250-230

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Potenza totale - 3.45 W

  • Con pittogramma - no

  • Temperatura di colore correlata - 5053...5053 K

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3660191600426

Codice prodotto

EAONEXI250-230

Cod. produttore

NEXI250-230

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Potenza totale:

3.45 W

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

5053...5053 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK03

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

30 m

Lunghezza:

292 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

111 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altro

Altezza/profondità:

40 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

Numero di teste lampada:

29

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

0 mm

Lunghezza di montaggio:

0 mm

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

170765.027322403...170765.027322403 lm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Eaton NexiTech LED, 250 lm, 230 V, Rete elettrica

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON