pagina iniziale

EATON - EAONEXI150-3H-CGL-I NEXITECH LED 150LM SA/SE 3H CGLINE+ IP65 - NEXI150-3H-CGL-I

EATON
copiacopia
EATON - EAONEXI150-3H-CGL-I NEXITECH LED 150LM SA/SE 3H CGLINE+ IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191602765

Codice prodotto

EAONEXI150-3H-CGL-I

Cod. produttore

NEXI150-3H-CGL-I

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Materiale del corpo:

Plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di teste lampada:

48

Apparecchi a LED da interno NexiTech LEDTM. Versioni per sistema di diagnostica CGLine. Sorgente luminosa Fino a 48 LED di ultima generazione. Costruzione Base e riflettore policarbonato bianco. Diffusore policarbonato trasparente, filo incandescente 850°C. Grado di protezione IP65 IK07. Funzionamento SE sola emergenza, SA funzionamento permanente. Ricarica 24h per modelli da 3h. Opzioni di installazione Parete, soffitto, controsoffitto con kit NEXI-FC. Incasso murale con scatola NEXI-RB,. Alimentazione 220/240Vac 50/60Hz (versioni autonome). batteria al NiCd HT 7,2V 1,7Ah. Flusso SE: 150Lm.