pagina iniziale

EATON - EAONEXI1000-CGS NEXITECH LED 1000LM CG-S - NEXI1000-CGS

EATON
copiacopia
EATON - EAONEXI1000-CGS NEXITECH LED 1000LM CG-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 9.9 W

  • Con pittogramma - no

  • Temperatura di colore correlata - 5500...5900 K

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3660191818623

Codice prodotto

EAONEXI1000-CGS

Cod. produttore

NEXI1000-CGS

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP40

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Potenza totale:

9.9 W

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

5500...5900 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK03

Tensione nominale:

198...264 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con telecomando/comando remoto:

no

Lunghezza:

290 mm

Larghezza:

110 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

40 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Numero di poli:

2

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1200...1200 lm

Fattore di potenza:

0.88

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

no

Adatto per circuito continuo:

no

Corrente nominale:

49...49 mA

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON