EATON - EAONEXI-PLEX-DB PANN.BIFACC.30M BASSO-CIECO ISO ALTA UNI - NEXI-PLEX-DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lastra in vetro acrilico
Direzione - Altro
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 292 mm
Larghezza - 111 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191600723
Codice prodotto
EAONEXI-PLEX-DB
Cod. produttore
NEXI-PLEX-DB
Produttore
EAO
Tipologia:
Lastra in vetro acrilico
Direzione:
Altro
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
292 mm
Larghezza:
111 mm
Su due lati:
no
Ampiezza di riconoscimento:
30 m
Spessore del materiale:
20 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


