EATON - EAONEXI-PICTO-R PITTOGRAMMA MONOFACCIALE DESTRA - NEXI-PICTO-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Foglio/lastra da inserire
Significato del pittogramma - Via di fuga
Direzione - Destra
Su due lati - no
Lunghezza - 286.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191600600
Codice prodotto
EAONEXI-PICTO-R
Cod. produttore
NEXI-PICTO-R
Produttore
EAO
Tipologia:
Foglio/lastra da inserire
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Direzione:
Destra
Su due lati:
no
Lunghezza:
286.5 mm
Larghezza:
105 mm
Spessore del materiale:
0.375 mm
Ampiezza di riconoscimento:
20 m
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


