pagina iniziale

EATON - EAONEXI-FR CORNICE DI FINITURA NEXITECH LED/NEXILIT - NEXI-FR

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 293.3 mm

  • Larghezza - 111.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191602604

Codice prodotto

EAONEXI-FR

Cod. produttore

NEXI-FR

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

293.3 mm

Larghezza:

111.8 mm

Altezza:

28.5 mm

Cornice di finitura da abbinare ad apparecchi NexiLite/NexiTech, modello NEXI-FR.