pagina iniziale

EATON - EAONEXI-D-CGS NEXITECH LED DOOR CG-S - NEXI-D-CGS

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Con pittogramma - no

  • Temperatura di colore correlata - 5053...5053 K

  • Resistenza agli urti - IK03

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3660191600396

Codice prodotto

EAONEXI-D-CGS

Cod. produttore

NEXI-D-CGS

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Incasso

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

5053...5053 K

Resistenza agli urti:

IK03

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Lunghezza:

290 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

110 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altro

Altezza/profondità:

40 mm

Numero di teste lampada:

13

Diffusore luce:

Riflettore

Larghezza di montaggio:

2412.9999840742 mm

Lunghezza di montaggio:

6908.79995440192 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

40 mm

Corrente nominale:

32...39 mA

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello NexiTech (specifico per uscite di emergenza), codice NEXI-D-CGS, con tecnologia CG-S, lampada con flusso luminoso 250+30lm. Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP40, resistenza agli urti IK03, alimentazione 110/240Vac 50/60Hz 180/240Vcc, certificazione ENEC, dimensioni 292x111x40mm. Accessori per l'installazione (opzionali non inclusi): in superficie con cornice NEXI-FR, incasso murale con NEXI-RB, su controsoffitto con kit NEXI-FC. L'apparecchio di emergenza può essere utilizzato per la segnalazione delle vie di esodo tramite kit opzionali monofacciali NEXI-PICTO o bifacciali NEXI-PLEX.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON