pagina iniziale

EATON - EAOMP2SOS230 MICROPOINT 2 SUP MAINS 230V SIMMETRICO - MP2SOS230

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Con pittogramma - no

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

47 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5018987070508

Codice prodotto

EAOMP2SOS230

Cod. produttore

MP2SOS230

Produttore

EAO

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Con pittogramma:

no

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP44

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Larghezza:

170 mm

Altezza/profondità:

50 mm

Lunghezza:

170 mm

Modelli disponibili 11/18W. Versione: alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc. Sorgente luminosa: 1 PowerLED da 1W ad alta efficienza. Versioni da superficie in policarbonato colore bianco. Contenitore elettronica e batterie in ABS ritardante la fiamma. Grado di protezione IP44. Funzionamento: permanente SA. Regolazione del flusso luminoso in modalità SA con step del 25%. Ricarica 24h (12h per 2h di autonomia). Opzioni di installazione Soffitto e controsoffitto. Alimentazione 230Vca 50/60Hz. Temperatura di funzionamento Da +5 a +35°C (versioni autonome). Da -10 a +40°C (versioni centralizzate). Versioni per sistema ad alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc. LED 1W.