pagina iniziale

EATON - EAOMP2SES230CGS MICROPOINT 2 SUPERFICIE CG-S ASIMMETRICO - MP2SES230CGS

EATON
copiacopia
EATON - EAOMP2SES230CGS MICROPOINT 2 SUPERFICIE CG-S ASIMMETRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con pittogramma - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Lunghezza - 170 mm

  • Larghezza - 170 mm

  • Commutazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5018987070577

Codice prodotto

EAOMP2SES230CGS

Cod. produttore

MP2SES230CGS

Produttore

EAO

Con pittogramma:

no

Con lampada inclusa:

no

Lunghezza:

170 mm

Larghezza:

170 mm

Commutazione a distanza:

no

Altezza/profondità:

50 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Eaton Micropoint2 In custodia 230 V slave per illuminazione di emergenza delle vie di esodo CG-S

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON