EATON - EAOMP2HI230 MICROPOINT 2INC MAINS230V ASIMM. ALTO FL - MP2HI230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con pittogramma - no
Con lampada inclusa - no
Lunghezza - 274 mm
Larghezza - 191 mm
Commutazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
101 Kg CO₂-eq
EAN
5018987167277
Codice prodotto
EAOMP2HI230
Cod. produttore
MP2HI230
Produttore
EAO
Con pittogramma:
no
Con lampada inclusa:
no
Lunghezza:
274 mm
Larghezza:
191 mm
Commutazione a distanza:
no
Altezza/profondità:
78 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Eaton Micropoint 2 High Output
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


