pagina iniziale

EATON - EAOMP2ES230 MICROPOINT 2 INC MAINS 230V ASIMMETRICO - MP2ES230

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Con pittogramma - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5018987039659

Codice prodotto

EAOMP2ES230

Cod. produttore

MP2ES230

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di montaggio:

Incasso

Con pittogramma:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

no

Lunghezza:

90 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

90 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

63 mm

Diametro esterno:

90 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

64 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

63 mm

Versione: alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc. Sorgente luminosa: 1 PowerLED da 1W 142Lm (SA) ad alta efficienza. Costruzione: Parte ottica (versioni da incasso) in policarbonato colore bianco Contenitore elettronica e batterie in ABS ritardante la fiamma. Grado di protezione: IP44. Funzionamento: permanente SA. Regolazione del flusso luminoso in modalità SA con step del 25%. Opzioni di installazione: controsoffitto. Alimentazione: 230Vca 50/60Hz. Temperatura di funzionamento: Da -10 a +40°C (versionicentralizzate).

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON