pagina iniziale

EATON - EAOMAB100R RIVELATORE LINEARE FUMO PORTATA 100MT - MAB100R

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Infrarosso

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Alimentazione di corrente primaria - Batteria/accumulatore

  • Numero max. collegabile in rete - 200

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018986430617

Codice prodotto

EAOMAB100R

Cod. produttore

MAB100R

Produttore

EAO

Principio di funzionamento:

Infrarosso

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Alimentazione di corrente primaria:

Batteria/accumulatore

Numero max. collegabile in rete:

200

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Larghezza:

130 mm

Lunghezza:

120 mm

Codice RAL (simile):

1106

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza/profondità:

210 mm

I rivelatori lineari analogici (barriere) Cooper Fire Systems, sono disponibili con portata fino a 50 metri (MAB50R) e fino a 100 metri (MAB100R). Entrambi i rivelatori sono compatibili con la gamma di sistemi di rivelazione incendio analogici Cooper Fire Systems. Questi rivelatori lineari risultano estremamente semplici da installare, si collegano direttamente al loop e non richiedono quindi un’alimentazione separata, operano sul principio della riflessione e dispongono di una semplice modalità di impostazione così da consentire un facile e rapido allineamento durante l’installazione. Queste unità sono progettate per sostituire i singoli rivelatori puntuali in grandi aree aperte quali i magazzini, centri commerciali, ecc. Le condizioni di incendio e di guasto vengono segnalate alla centrale utilizzando un collegamento standard al loop senza bisogno di interconnessioni aggiuntive.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON