pagina iniziale

EATON - EAOLUM17144 PLANETE 400 DISC - SA 1H 360LM CGL+ AT - LUM17144

EATON
copiacopia
EATON - EAOLUM17144 PLANETE 400 DISC - SA 1H 360LM CGL+ AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 1.5 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3660191171445

Codice prodotto

EAOLUM17144

Cod. produttore

LUM17144

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Potenza totale:

1.5 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

5053...5053 K

Flusso luminoso in stand-by:

30 lm

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

190 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

190 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altro

Altezza/profondità:

25 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Numero di teste lampada:

8

Diametro esterno:

190 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

200 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Numero di poli:

2

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

360...360 lm

Fattore di potenza:

0.56

Altezza/Profondità di inserimento:

100 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - LUM17144 - PLANETE 400 DISC - SA 1H 360LM CGL AT

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON