pagina iniziale

EATON - EAOLUM17111 PLANETE 2000 ES LED SE 1H CGLINE+ - LUM17111

EATON
copiacopia
EATON - EAOLUM17111 PLANETE 2000 ES LED SE 1H CGLINE+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Potenza totale - 4.5 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191171117

Codice prodotto

EAOLUM17111

Cod. produttore

LUM17111

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Potenza totale:

4.5 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Flusso luminoso in stand-by:

3 lm

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

400 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

235 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

220 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Numero di teste lampada:

20

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

275 mm

Lunghezza di montaggio:

415 mm

Numero di poli:

2

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2000...2000 lm

Fattore di potenza:

0.55

Altezza/Profondità di inserimento:

120 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Eaton Planete 2000, Illuminazione di sicurezza, Vie di esodo ed aree aperte, tecnologia CGLine +, LED, funzionamento permanente / non permanente, IP65, 2000lm, autonomia 1 h

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON