pagina iniziale

EATON - EAOLUM10574 PITTOGRAMMA SINISTRA CRYSTALWAY 20M - LUM10574

EATON
copiacopia
EATON - EAOLUM10574 PITTOGRAMMA SINISTRA CRYSTALWAY 20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Foglio/lastra da inserire

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Direzione - Sinistra

  • Su due lati - no

  • Lunghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191105747

Codice prodotto

EAOLUM10574

Cod. produttore

LUM10574

Produttore

EAO

Tipologia:

Foglio/lastra da inserire

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Direzione:

Sinistra

Su due lati:

no

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

101.8 mm

Spessore del materiale:

0.175 mm

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Pittogramma per apparecchi di illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - LUM10574 - PITTOGRAMMA SINISTRA CRYSTALWAY 20M