pagina iniziale

EATON - EAOLUM10573 PITTOGRAMMA BASSO CRYSTALWAY 20M - LUM10573

EATON
copiacopia
EATON - EAOLUM10573 PITTOGRAMMA BASSO CRYSTALWAY 20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Foglio/lastra da inserire

  • Direzione - Verso il basso

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Lunghezza - 200 mm

  • Larghezza - 101.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191105730

Codice prodotto

EAOLUM10573

Cod. produttore

LUM10573

Produttore

EAO

Tipologia:

Foglio/lastra da inserire

Direzione:

Verso il basso

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

101.8 mm

Su due lati:

no

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Spessore del materiale:

0.175 mm

Pittogramma BASSO crystalway 20m.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON