pagina iniziale

EATON - EAOLPJ-70SP LPJ-70SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW PE - LPJ-70SP

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 70 A

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590416955

Codice prodotto

EAOLPJ-70SP

Cod. produttore

LPJ-70SP

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

70 A

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 70 A, AC 600 V, 29 x 118 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON