EATON - EAOLPJ-60SP LPJ-60SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW PE - LPJ-60SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 60 A
Classe di funzionamento - Altro
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
5027590022583
Codice prodotto
EAOLPJ-60SP
Cod. produttore
LPJ-60SP
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
60 A
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Senza
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 60 A, AC 600 V, 27 x 60 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


