pagina iniziale

EATON - EAOLPJ-4-1-2SP LPJ-4-1-2SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW - LPJ-4-1-2SP

EATON
copiacopia
EATON - EAOLPJ-4-1-2SP LPJ-4-1-2SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 4.5 A

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590447140

Codice prodotto

EAOLPJ-4-1-2SP

Cod. produttore

LPJ-4-1-2SP

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

4.5 A

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Senza

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 4.5 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego