EATON - EAOLP-CC-30 LP-CC-30 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY - LP-CC-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 30 A
Caratteristica di intervento - CC
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
5027590063814
Codice prodotto
EAOLP-CC-30
Cod. produttore
LP-CC-30
Produttore
EAO
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
30 A
Caratteristica di intervento:
CC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


