pagina iniziale

EATON - EAOLP-CC-25 LP-CC-25 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY - LP-CC-25

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Frequenza d'esercizio nominale - 45...62 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590446983

Codice prodotto

EAOLP-CC-25

Cod. produttore

LP-CC-25

Produttore

EAO

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

25 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

Altro

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Caratteristica di intervento:

CC

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 25 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON