pagina iniziale

EATON - EAOLP-CC-2 LP-CC-2 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L - LP-CC-2

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590063807

Codice prodotto

EAOLP-CC-2

Cod. produttore

LP-CC-2

Produttore

EAO

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

2 A

Caratteristica di intervento:

CC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

Altro

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 2 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON