EATON - EAOLP-CC-15 LP-CC-15 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY - LP-CC-15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 15 A
Confezione
1 PZ
EAN
5027590063791
Codice prodotto
EAOLP-CC-15
Cod. produttore
LP-CC-15
Produttore
EAO
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
15 A
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 15 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego


