EATON - EAOKTK-6 KTK-6 LIMITRON FAST ACTING FUSE - KTK-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 6 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Frequenza d'esercizio nominale - 45...62 Hz
Confezione
10 PZ
EAN
5027590063586
Codice prodotto
EAOKTK-6
Cod. produttore
KTK-6
Produttore
EAO
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
6 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, rapido, cilindrico, codifica a colori, nero, circuiti di controllo, circuiti di illuminazione, circuiti contatore, UL 248-14, potere di apertura 100 kA, tubo in melamina
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


