pagina iniziale

EATON - EAOKTK-15 KTK-15 LIMITRON FAST ACTING FUSE - KTK-15

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 15 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Frequenza d'esercizio nominale - 45...62 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590063494

Codice prodotto

EAOKTK-15

Cod. produttore

KTK-15

Produttore

EAO

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

15 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Caratteristica di intervento:

Altro

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 15 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, rapido, cilindrico, codifica a colori, nero, circuiti di controllo, circuiti di illuminazione, circuiti contatore, UL 248-14, potere di apertura 100 kA, tubo in melamina

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON