EATON - EAOJKS-6 JKS-6 FUS. NA, LIMITRON, FAST ACTING CLA - JKS-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 6 A
Classe di funzionamento - Altro
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
10 PZ
EAN
5027590445214
Codice prodotto
EAOJKS-6
Cod. produttore
JKS-6
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
6 A
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


