EATON - EAOJKS-200 JKS-200 FUS. NA, LIMITRON, FAST ACTING C - JKS-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 200 A
Classe di funzionamento - Altro
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
5027590445054
Codice prodotto
EAOJKS-200
Cod. produttore
JKS-200
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
200 A
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Senza
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 200 A, AC 600 V, 38 x 146 mm, Class J, UL, rapido, ideale per applicazioni industriali e commerciali critiche con specifici requisiti di limitazione della corrente, potere di apertura 200 kA








