EATON - EAOJKS-2 JKS-2 FUS. NA, LIMITRON, FAST ACTING CLA - JKS-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 2 A
Classe di funzionamento - Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
5027590445030
Codice prodotto
EAOJKS-2
Cod. produttore
JKS-2
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
2 A
Classe di funzionamento:
Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


