pagina iniziale

EATON - EAOJKS-10 JKS-10 FUS. NA, LIMITRON, FAST ACTING CL - JKS-10

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 10 A

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590444965

Codice prodotto

EAOJKS-10

Cod. produttore

JKS-10

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

10 A

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, rapido, ideale per applicazioni industriali e commerciali critiche con specifici requisiti di limitazione della corrente, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON