pagina iniziale

EATON - EAOJJS-25 JJS-25 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T - JJS-25

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 25 A

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590508902

Codice prodotto

EAOJJS-25

Cod. produttore

JJS-25

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

25 A

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 25 A, AC 600 V, 14 x 38 mm, Class T, UL, extra-rapido, Comunemente applicato in circuiti di riscaldamento elettrico, centro di distribuzione, sezionatori di potenza e contatori

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON