EATON - EAOJJS-175 JJS-175 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T - JJS-175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 175 A
Classe di funzionamento - Altro
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
5027590508872
Codice prodotto
EAOJJS-175
Cod. produttore
JJS-175
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
175 A
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Senza
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 175 A, AC 600 V, 22 x 83 mm, Class T, UL, extra-rapido, Comunemente applicato in circuiti di riscaldamento elettrico, centro di distribuzione, sezionatori di potenza e contatori
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


