pagina iniziale

EATON - EAOIP65PLACGS I-P65+ L CG-S OTTICHE SIMMETRICHE ALLUMI - IP65PLACGS

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • Tipo funzionamento - Sola emergenza

  • Commutazione a distanza - no

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987233309

Codice prodotto

EAOIP65PLACGS

Cod. produttore

IP65PLACGS

Produttore

EAO

Tipo lampada:

LED

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

Tipo funzionamento:

Sola emergenza

Commutazione a distanza:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

340 mm

Larghezza:

80.5 mm

Altezza:

21 mm

Apparecchio di sicurezza con lenti simmetriche a fascio largo per illuminazione antipanico / area aperta, incl. Alimentazione a LED con tecnologia CG-S (20 indirizzi).

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON