pagina iniziale

EATON - EAOIP65LEG7010 IP65 PITTOGRAMMI MONOFACCIALI (ISO7010) - IP65LEG7010

EATON
copiacopia
EATON - EAOIP65LEG7010 IP65 PITTOGRAMMI MONOFACCIALI (ISO7010)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Foglio/lastra da inserire

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Direzione - Altro

  • Su due lati - no

  • Lunghezza - 190 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987026277

Codice prodotto

EAOIP65LEG7010

Cod. produttore

IP65LEG7010

Produttore

EAO

Tipologia:

Foglio/lastra da inserire

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Direzione:

Altro

Su due lati:

no

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

110.5 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Kit pittogrammi monofacciali i-P65 (ISO7010) visibilità 24m.