EATON - EAOIP65LEDO3HIS IP65 LED 3H SA/SE SIMMETRICO AD - IP65LEDO3HIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Potenza totale - 2.5 W
Durata funzionamento nominale - 3...3 h
Con pittogramma - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
5018987026017
Codice prodotto
EAOIP65LEDO3HIS
Cod. produttore
IP65LEDO3HIS
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Potenza totale:
2.5 W
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Con pittogramma:
no
Temperatura di colore correlata:
6200...6200 K
Flusso luminoso in stand-by:
153 lm
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti:
IK10
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Ampiezza di riconoscimento:
20 m
Lunghezza:
263 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
55 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Commutazione a distanza:
sì
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
5...40 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
142 mm
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Numero di teste lampada:
1
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Diffusore luce:
Lente focus
Larghezza di montaggio:
55 mm
Lunghezza di montaggio:
263 mm
Numero di poli:
4
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
153...153 lm
Fattore di potenza:
0.5
Altezza/Profondità di inserimento:
55 mm
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


