pagina iniziale

EATON - EAOGMD6656BAAA00A00 UN.RIC. EV GM-DC 66KW CCS CHADEMO RJ45 R - GMD6656BAAA00A00

EATON
copiacopia
EATON - EAOGMD6656BAAA00A00 UN.RIC. EV GM-DC 66KW CCS CHADEMO RJ45 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di carica - 66 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Numero di connettori di carica tipo 2 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340301469

Codice prodotto

EAOGMD6656BAAA00A00

Cod. produttore

GMD6656BAAA00A00

Produttore

EAO

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di carica:

66 kW

Numero dei punti di carica:

1

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

5 m

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

1

Larghezza:

265 mm

Altezza:

1775 mm

Profondità:

833 mm

Con disgiuntore:

no

Potenza allacciata nominale:

66 kW

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Rilevamento della corrente di guasto CC:

no

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Con display:

sì

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Materiale del corpo:

Acciaio

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Può essere collegato in rete come master:

no

Numero di prese CEE:

2

Funzionamento e configurazione tramite app:

no

Numero di prese domestiche:

0

Collegabile in rete tramite LAN:

no

Esportazione dei registri di ricarica:

no

Adatto per la gestione dinamica del carico:

no

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Con contatore di energia conforme a mid:

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Plug and charge (ISO 15118):

no

Backend incluso nella fornitura:

no

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:

no

Rilevamento della saldatura del contattore:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Può essere collegato in rete come estensione:

no

Con lettore scheda RFID integrato:

no

Con interruttore a chiave:

no

Gestione del carico statico integrata:

no

Eaton Green Motion DC 66, unità di ricarica per veicoli elettrici, On-line, connettori CCS 2 e CHAdeMO, interfaccia di comunicazione RJ45, autenticazione degli accessi RFID

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON