pagina iniziale

EATON - EAOFWS-8A20FI FWS-8A20FI 8AMP TRACTION FUSE WITH INDIC - FWS-8A20FI

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale AC - 2000 V

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590161039

Codice prodotto

EAOFWS-8A20FI

Cod. produttore

FWS-8A20FI

Produttore

EAO

Misura:

Altro

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale AC:

2000 V

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

50 kA

potenza di taglio a tensione nominale, DC:

50 kA

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

7.6 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 8 A, AC 2100 V, DC 1000 V, 20 x 127 mm, gS, IEC, BS, con indicatore, cilindrico, trazione, IEC 60269-4, IEC 60077, potere di apertura 50 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON