EATON - EAOFWS-2A20F FWS-2A20F 2AMP TRACTION FUSE - FWS-2A20F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 2 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
10 PZ
EAN
5027590089951
Codice prodotto
EAOFWS-2A20F
Cod. produttore
FWS-2A20F
Produttore
EAO
Misura:
Altro
Corrente nominale:
2 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.4 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


