EATON - EAOFWP-80G22FI FWP-80G22FI 80A 690VAC GR 22X58 FUSE STR - FWP-80G22FI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 80 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
0051712689786
Codice prodotto
EAOFWP-80G22FI
Cod. produttore
FWP-80G22FI
Produttore
EAO
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
80 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
14 W

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


