pagina iniziale

EATON - EAOFWP-50D FWP-50D 50AMP 700V AC SEMI-COND - FWP-50D

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tensione nominale AC - 700 V

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5027590021777

Codice prodotto

EAOFWP-50D

Cod. produttore

FWP-50D

Produttore

EAO

Misura:

Altro

Corrente nominale:

50 A

Tensione nominale AC:

700 V

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tensione di dimensionamento CC:

700 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

potenza di taglio a tensione nominale, DC:

50 kA

Classe di funzionamento:

aR

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

12 W

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, AC 700 V, DC 700 V, 21 x 112 mm, aR, UL, terminali di collegamento centrati, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di interruzione 200 kA, Accessori opzionali portafusibile serie BH

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON