EATON - EAOFWP-50A22FI FWP-50A22FI 50A 700V 22X58 INDICATED 22 - FWP-50A22FI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 50 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - aR
Confezione
10 PZ
EAN
5027590243285
Codice prodotto
EAOFWP-50A22FI
Cod. produttore
FWP-50A22FI
Produttore
EAO
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
50 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
aR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
12.5 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


