pagina iniziale

EATON - EAOFWP-500A FWP-500A BUSS HIGH SPEED FUSE - FWP-500A

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 500 A

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590061469

Codice prodotto

EAOFWP-500A

Cod. produttore

FWP-500A

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

500 A

Classe di funzionamento:

Altro

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Senza

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 700 V, DC 700 V, 64 x 180 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON