EATON - EAOFWP-4G10F FWP-4G10F 4AMP 690VAC CLASS GR 10X38MM F - FWP-4G10F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 4 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
5027590367516
Codice prodotto
EAOFWP-4G10F
Cod. produttore
FWP-4G10F
Produttore
EAO
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
4 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.05 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


