EATON - EAOFWP-450A FWP-450A BUSS HIGH SPEED FUSE - FWP-450A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 450 A
Classe di funzionamento - Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
5027590061452
Codice prodotto
EAOFWP-450A
Cod. produttore
FWP-450A
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
450 A
Classe di funzionamento:
Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Senza
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


