pagina iniziale

EATON - EAOFWP-32G10F FWP-32G10F FUSE 32A 690VAC GR 10X38 - FWP-32G10F

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590368049

Codice prodotto

EAOFWP-32G10F

Cod. produttore

FWP-32G10F

Produttore

EAO

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale AC:

690 V

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

7.43 W

Fusibile extra rapido, tensione nominale 690 V, Valori nominali amperaggio: 32 A, taglia fusibile: 10 x 38 mm, Classe gR, Forma del fusibile: Cilindrico, potere di interruzione: 200 kAIC, frequenza nominale: 45 - 62 Hz

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON