pagina iniziale

EATON - EAOFWP-20A14F FWP-20A14F 20AMP 700V AC FERRULE 14.3 X - FWP-20A14F

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 2.5 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590021555

Codice prodotto

EAOFWP-20A14F

Cod. produttore

FWP-20A14F

Produttore

EAO

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

2.5 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

6.5 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 20 A, AC 700 V, 14 x 51 mm, aR, UL, cilindrico, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200kA, Accessori opzionali portafusibile CH141B

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON